Mango de estrella con tornillo moldeado

Ref.: 052131235
Ver todas las versiones

MANGO ESTRELLA DIN6336-L-KST-M12X35-

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO ESTRELLA DIN6336-L-KST-M12X35-
Mango de estrella con tornillo moldeado
Mango de poliamida, tornillo cincado

Mango en forma de estrella con tornillo moldeado para facilitar la fijación manual

Material

PA 6
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Formulario

L
Más Información

Diámetro de la cabeza

62 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro de la base

24 mm
Más Información

Altura de la base

22 mm
Más Información

Superficie de la rosca

Cincado
Más Información

DIN

6336 similar
Más Información

Longitud de rosca

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181595900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.620 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Normas

DIN 6336 similar
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Catálogo General

052131235

Ficha Técnica

32406636.pdf
Scroll to top