Para trabajar en una amplia variedad de materiales
La geometría universal permite procesar varios tipos de materiales.
Larga vida útil y buena fiabilidad del proceso
La tolerancia X garantiza una vida útil y fiabilidad del proceso superiores.
Muy buena adhesión de refrigerantes y lubricantes, así como menor tendencia a la acumulación de materiales
La superficie vaporizada permite que los líquidos refrigerantes y los lubricantes se adhieran bien y reduce la tendencia a la acumulación de depósitos.
Antes de invertir el macho de roscar, se debe retirar toda la punta espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.
Material |
HSCo |
Superficie |
Vaporizado |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
18.0 mm |
Material de corte |
HSCo |
Exactitud del calibre (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Longitud |
100 mm |
Formación de virutas (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Tipo de orificio |
Orificio de holgura ≤3xD |
Formulario |
B |
Comportamiento de corte (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Tolerancia de machos de roscar |
ISO 2X (6HX) |
Diámetro nominal |
12 mm |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca |
MF |
Versatilidad (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Ángulo de giro |
0° |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
1000 N/mm² |
Diámetro del agujero |
10.8 mm |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal |
Material a procesar |
AceroAcero inoxidableMetal coladoMetal no ferroso |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado exterior |
Paso |
1.25 mm |
DIN |
374 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)AluminioBronce, viruta largaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos |
Peso del producto (por artículo) |
48.000 g |
Estilo del vástago |
Cilíndrico con cuadradillo exterior |
Vida útil (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Tamaño del cuadradillo |
7.0 mm |
Diámetro del vástago |
9.0 mm |
Normas |
DIN 374 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
MF12 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
MF12 x 1,25 |
Catálogo General |
0659741212 |