Acoplamiento rápido de acción aún más rápida conforme a la norma ISO 7241-1, parte A

Ref.: 0866999322
Ver todas las versiones

ENCHUFE VC-NV MACHO PUNTERA 1/2"-20,6

Descripción

ENCHUFE VC-NV MACHO PUNTERA 1/2"-20,6
Acoplamiento rápido de acción aún más rápida conforme a la norma ISO 7241-1, parte A
SERIE ANVX/NVX
  • Acoplamientos estándar para usos agrícolas
  • Producto intercambiable de conformidad con la norma ISO 7241 Parte A

Temperatura de funcionamiento mínima

-25 °C
Más Información

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

300 bar
Más Información

Diámetro de la rosca

1/2 in
Más Información

Longitud

50.7 mm
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/2 pulgada
Más Información

Diámetro

20.6 mm
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

Paso

87.50 mm
Más Información

Descripción de tipo

Steel EN-10277-3…..Ball AISI 1010/1015
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información
Scroll to top