Anchura máxima de fijación |
50 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
215 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
349.000 g |
Anchura mínima de fijación |
0 mm |
Anchura mínima/máxima de fijación |
0-50 mm |
Catálogo General |
07150904 |