Vaso POWERDRIV® de 1/2 pulgada

Ref.: 0712132115
Ver todas las versiones

VASO-1/2"-LARGO-BIHEX-LL15

Descripción

VASO-1/2"-LARGO-BIHEX-LL15
Vaso POWERDRIV® de 1/2 pulgada
herramienta bihexagonal larga en unidades métricas
  • Superficie: cromada, pulida/mate
  • Salida: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación
  • Powerdriv®

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

21.6 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

77 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

35.5 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

21.6 mm
Más Información

Ancho de llave

15 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.000 g
Más Información
Scroll to top