Llavero desechable de lámina rígida de PP

Ref.: 0824010012
Ver todas las versiones

LLAVERO NO ESTAMPADO AZUL 80MM.

Descripción

LLAVERO NO ESTAMPADO AZUL 80MM.
Llavero desechable de lámina rígida de PP
Lámina dura de PP respetuosa con el medio ambiente
  • Disponible en 6 colores diferentes, permite organizar y ordenar debidamente el trabajo en el taller
  • Marcado rápido y sencillo con bolígrafo o rotulador

En una práctica caja dispensadora.

Material

PP
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Código del sistema armonizado

39261000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.230 g
Más Información
Scroll to top