Longitud de hoja |
60 mm |
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
VCR |
Longitud de la punta |
11.5 mm |
Tipo de punta |
Multidiente |
Longitud |
90 mm |
Accionamiento |
3/8 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
19.0 mm |
Tamaño de la punta |
XZN M8 |
Diámetro nominal máximo del Torx externo |
8 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
66.000 g |
Catálogo General |
0715128308 |