Llave de tubo doble ergonómica doble para trabajos exigentes
Cumple con las normas pertinentes. Muy buena calidad
Apriete y aflojamiento de las tuercas de unión y uniones roscadas de tubos
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
VCR |
Longitud |
140 mm |
Apertura mínima del anillo 2 |
7 mm |
Ancho de llave |
7 x 9 mm |
Apertura mínima del anillo |
5 mm |
DIN |
3118 |
Diámetro externo del anillo |
17.8 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
45.700 g |
Grosor de anillo |
6.5 mm |
Diámetro externo del anillo 2 |
19.3 mm |
Grosor de anillo 2 |
7.5 mm |
Normas |
DIN 3118 |
Catálogo General |
0714240079 |
Ficha Técnica |
32408777.pdf |