Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), siempre que se respeten todas las precauciones de seguridad prescritas
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
Aislamiento VDE |
Longitud del mango |
72 mm |
Diámetro de la empuñadura |
17.2 mm |
Longitud |
114 mm |
Dimensión externa de la cabeza de llave |
25 mm |
Ancho de llave |
10 mm |
DIN |
7446 |
Estándar EN |
60900 |
Peso del producto (por artículo) |
33.000 g |
Normas |
EN 60900, DIN 7446 |
Catálogo General |
0715002410 |