Llave ajustable de VDE

Ref.: 0715002715
Ver todas las versiones

LLAVE-AJUSTABLE-VDE-ADJ-300MM

Descripción

LLAVE-AJUSTABLE-VDE-ADJ-300MM
Llave ajustable de VDE
Llave ajustable aislada para trabajar en piezas con tensión

Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1.000 voltios (CA) y hasta 1.500 voltios (CC), siempre que se respeten todas las precauciones de seguridad prescritas

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Aislamiento VDE
Más Información

Ancho de llave máximo

38 mm
Más Información

Longitud del mango

202 mm
Más Información

Longitud

310 mm
Más Información

Dimensión externa de la cabeza de llave

82 mm
Más Información

Ancho de llave mínimo

0 mm
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

679.000 g
Más Información

Normas

EN 60900
Más Información

Ancho de llave mínimo/máximo

0-38 mm
Más Información
Scroll to top