Limpiador universal ECOLINE

Ref.: 0890290005
Ver todas las versiones

LIMPIADOR UNIVERSAL CARGO, 25L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR UNIVERSAL CARGO, 25L
Limpiador universal ECOLINE
ECOLINE es un limpiador universal natural que limpia y da brillo a prácticamente todas las superficies. La distinción de la Etiqueta Ecológica Europea garantiza la máxima calidad del producto y su compatibilidad medioambiental.

Composición respetuosa con el medioambiente

Reduce y previene los riesgos (inflamación cutánea y tos, dificultades respiratorias) para los seres humanos y el medioambiente gracias a la reducción de las siguientes propiedades:

  • Sin biocidas, colorantes, perfumes o sustancias prohibidas
  • Sin componentes orgánicos volátiles (COV)
  • Reducción de residuos de embalaje

Versátil

Se puede utilizar con prácticamente todos los aparatos de limpieza.

Práctico

La bolsa de relleno se disuelve en segundos cuando entra en contacto con el agua.

Suave

Las materias primas ecológicas son suaves y eficaces para limpiar incluso superficies sensibles.


Aplique el limpiador sobre el área sucia y deje que actúe durante aproximadamente 30 segundos. Luego, retire con un paño o enjuague con agua.


El limpiador universal ECOLINE se puede utilizar en prácticamente todas las superficies y es adecuado tanto para el tratamiento de vehículos (pinturas, piezas de plástico, revestimientos textiles, lonas, revestimientos interiores, techos de vinilo, tapicería, alfombras y todas las superficies resistentes al agua) y para su uso en talleres/en el hogar.


El agua caliente refuerza el efecto de limpieza. No utilice el producto en superficies calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Contenedor

Barril
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Valor de pH

Neutro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.700 kg
Más Información

Catálogo General

0890290005

Ficha Técnica

641067676.pdf

Hoja de datos de seguridad

04763076.PDF
Scroll to top