LIMPIADOR NEUMATICAS Y DEFENSAS 5 L

Ref.: 0893831105
Ver todas las versiones

LIMPIADOR NEUMATICAS Y DEFENSAS 5 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR NEUMATICAS Y DEFENSAS 5 L

Base química

Tensioactivo iónico
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del contenido

5.5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.1 kg/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.825 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,1 kg/l / a 23°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / almacenamiento en un lugar seco y protegido de la l
Más Información

Catálogo General

0893831105

Ficha Técnica

32405816.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

04775552.PDF
Scroll to top