https://www.wurth.es/lepidus-detergente-b2-25-l461164LEPIDUS DETERGENTE B2, 25 LLEPIDUS DETERGENTE B2, 25 L<br>Detergente<br>LEPIDUS B2<br>Detergente alcalino concentrado para la limpieza de vehículos en centros de alta presión<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Producto versátil para el lavado de cualquier parte de la carrocería del vehículo.</li><li>Gran poder de limpieza de turismos y vehículos pesados.</li><li>Producto válido solo para centros de alta presión</li><li>Formulación a base de agentes humectantes, secuestrantes y tensioactivos específicos.</li><li>Elimina con gran facilidad y rapidez todo tipo de suciedad incrustada o grasas.</li><li>No daña las superficies tratadas incluso superficies delicadas como plásticos, molduras, etc.</li><li>Posee un agradable y potente perfume, dotando las instalaciones de un ambiente aromatizado.</li><li>Libre de AOX y siliconas.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventaja</p><ul><li>Olor agradable y potente perfume. </li><li>Gracias a su alta concentración obtenemos un gran rendimiento del producto.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><P>Con un solo producto conseguimos un rendimiento excelente sin necesidad de invertir en otros productos.</P><br><P>Se aplica mediante bomba dosificadora, dejando actuar unos segundos.</P><br/><P>Se aplica en dosificaciones recomendadas entre 30 y 50 ml por vehículo en función de la suciedad y calidad del agua.</P><br/><P>Dosificación entre el 10% y 20%.</P><br><P>No puede ser aplicado en túneles de lavado.</P><br/><P>No produce espuma en su aplicación.</P><br/><P>No apto para lanza que contenga cepillo.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/581783479.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/581783479.jpg2024-02-16T19:42:22+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!