Luz de trabajo LED POWERTUBE 360°

Ref.: 0981180721
Ver todas las versiones

LARAREALGHT-LED-(POWERTUBE-S)

Descripción

LARAREALGHT-LED-(POWERTUBE-S)
Luz de trabajo LED POWERTUBE 360°
Para espiga DIN de 30 mm/DIN 14640
Puede utilizarse como lámpara de pie, de trípode o colgante con soporte para trípode integrado
  • Luz agradable y suave con poca sombra para un trabajo sin esfuerzo
  • Panel LED con LED SMD de gran eficacia (130 lm/W)
  • Carga de viento baja
  • Carcasa a prueba de impactos y roturas (IK 08)
  • Cable BQ-F de poliuretano de excelente calidad con color de señalización rojo
  • No es necesario cambiar la bombilla
  • Bajo consumo eléctrico
  • Montaje rápido por una sola persona
  • Montaje y desmontaje rápidos sin tiempo de refrigeración gracias a la refrigeración pasiva
  • Cinco patas de goma para una instalación segura
  • Fabricado en Alemania

Instalación:


  • Trípode Premium, n.º de art. 09811011: Conexión de trípode, n.º de art. 0981180725 necesario (sin POWERTECH L)

  • Elevador de trípode, n.º de art. 09811021: Adaptador de trípode, n.º de art. 0981180811 necesario

  • Trípode, acero inoxidable, con amortiguación neumática, n.º de art. 09811031: no se requieren accesorios

Para uso en interiores y exteriores, así como para trabajos de construcción y montaje, eventos deportivos y de ocio, trabajos de rescate, etc.


Contenido: POWERTECH, maletín de transporte, correa para el cinturón, mosquetón incluido


Aprobado para las condiciones más exigentes.


Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Profundidad

270 mm
Más Información

Flujo luminoso

11000 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Nivel de potencia

84 W
Más Información

Diseño

Interruptor de luz
Más Información

Peso de la base de apoyo

30 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

5 m
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

4
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

C
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Tipo de cable

H07BQ-F2x1,0 mm²
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

30 °C
Más Información

Flujo luminoso de la luminaria

15100 lm
Más Información

Temperatura de color

5000 K
Más Información

Resistente a impactos

IK08
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10528.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

590 mm
Más Información

Conector de enchufe

1 toma de seguridad, 16 A
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 30 °C
Más Información

Anchura x altura x profundidad

270 x 590 x 270 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Declaración de conformidad EN

216024161.pdf

Catálogo General

0981180721

Manual instrucciones

Y120201104020000180544222e354691
Scroll to top