Lámpara de trabajo LED SNAKE de 25 metros

Ref.: 0981182025
Ver todas las versiones

LAMPARA-LED-SNAKE-25M

Descripción

LAMPARA-LED-SNAKE-25M
Lámpara de trabajo LED SNAKE de 25 metros
Sistema de iluminación innovador para caminos temporales en obras de construcción
  • 150 LED por metro que proporcionan un alto nivel de luminosidad
  • Robusta y versátil
  • Proporciona luz de alta calidad gracias a una iluminación uniforme
  • Más fácil de instalar en comparación con los sistemas convencionales
  • Se puede fijar con bridas, abrazaderas, soportes o cintas adhesivas

  • Producto apto para uso en interiores y exteriores

  • Ideal para iluminar pasillos largos, huecos de escaleras, pozos de ascensor y andamios

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Flujo luminoso

23000 lm
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Nivel de potencia

300 W
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 65
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

F
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tipo de protección IP, unidad de control

IP 54
Más Información

Conector clase de protección IP

IP 44
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F2x1,5 mm²
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

45 °C
Más Información

Temperatura de color

5000 K
Más Información

Longitud del cable

1 m
Más Información

Resistente a impactos

IK08
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4769.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Conector de enchufe

1 toma de seguridad, 16 A
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 45 °C
Más Información
Scroll to top