Nivel de potencia |
5 W |
Área de aplicación de la bombilla del vehículo |
Luz de estacionamientoLuz de giroLuz de posición |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 2845 |
Designación del enchufe |
W2,1x9,5d |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.700 g |
Catálogo General |
07201622 |
Ficha Técnica |
32406790.pdf |