Bombilla halógena Truckstar Pro +120 %

Ref.: 072011021
Ver todas las versiones

LAMP-H4-24V

Descripción

LAMP-H4-24V
Bombilla halógena Truckstar Pro +120 %
Para conductores preocupados por la seguridad

Hasta un 120 % más de luz en carretera en una distancia de 50-75 m en comparación con una luz normal y requisitos legales mínimos

  • Ayuda a mantener la concentración en trayectos largos
  • Permite reaccionar más rápidamente ante obstáculos, peligros y señales

Dura hasta 2,5 veces más que una bombilla normal

  • De este modo, se prolongan los intervalos de cambio

LCV (por ejemplo, autobús/autocar, vehículo comercial ligero, etc.)

Vida útil Tc

1000 h
Más Información

Nivel de potencia

75 W
Más Información

Vida útil B3

450 h
Más Información

Aprobación

E1
Más Información

Potencia de la segunda bobina en espiral

70 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 64196TSP
Más Información

Designación del enchufe

P43t
Más Información

Temperatura de color

3200 K
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.800 g
Más Información

Potencia/potencia de la segunda bobina en espiral

75 / 70 W
Más Información
Scroll to top