Clavo de plástico

Ref.: 0519121150
Ver todas las versiones

-KSTNGL-SHAL-KST-L150MM

Descripción

-KSTNGL-SHAL-KST-L150MM
Clavo de plástico
Fijación de paneles de aislamiento en hormigón
  • Para insertar en paneles de aislamiento
  • Material: polietileno de alta densidad (HDPE) regranulado

Se inserta a través del panel de aislamiento. A continuación, los paneles de aislamiento se colocan en el encofrado. Los clavos están rodeados de hormigón, lo que crea un anclaje firme.

Material

HDPE
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.200 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top