Anillo de apriete, tipo 2

Ref.: 0501101411
Ver todas las versiones

KLERG-F.T-BOLZ-D5,0MM-DELT-PROT-SILB

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KLERG-F.T-BOLZ-D5,0MM-DELT-PROT-SILB
Anillo de apriete, tipo 2
Cóncavo (se curva hacia el interior) con un canal de estructura marcada
Para fijación de varillas, ejes y pernos roscados
  • Montaje a mano rápido y fácil
  • Acabado elegante

Para inmovilizar ejes o fijar varillas, ejes y pernos roscados o espárragos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Material

CK 67
Más Información

Superficie

DTB
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.00 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

UniversalVAG
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

5,0 mm de diámetro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

N90796502
Más Información

Diámetro

30.20 mm
Más Información

ubicación de montaje

Bajos de la carroceríaVano motor
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.00 mm
Más Información

Espesor de material

0.40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.060 g
Más Información

Altura

6.00 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,00-5,00 mm
Más Información

Catálogo General

0501101411

Ficha Técnica

32406870.pdf
Scroll to top