Set de mantenimiento

Ref.: W052100048
Ver todas las versiones

KIT MANT-FILTROACEITE2JUNTASPEG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT MANT-FILTROACEITE2JUNTASPEG
Set de mantenimiento
048

Para unidades de mantenimiento de aire acondicionado: COOLIUS A10, Y10, A30, Y42, A45, A47, A50, Y50


Contenido:

  • 1 bote de aceite para bombas de vacío de 500 ml
  • 2 retenes
  • 1 filtro seco
  • 1 adhesivo de mantenimiento

Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado

Los fabricantes de dispositivos de mantenimiento de aire acondicionado recomiendan llevar a cabo labores de mantenimiento en dichas unidades de aire acondicionado como mínimo una vez al año. El mantenimiento anual prolonga la vida útil del dispositivo de mantenimiento y garantiza que las labores de mantenimiento de los dispositivos de mantenimiento de aires acondicionados se lleven a cabo de manera correcta.

Soplador para unidad de mantenimiento de aire acondicionado

COOLIUS A10COOLIUS A30COOLIUS A45COOLIUS A47COOLIUS A50COOLIUS Y10COOLIUS Y42COOLIUS Y50COOLIUS Y50A
Más Información

Código del sistema armonizado

842123000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2690.000 g
Más Información

Catálogo General

W052100048

Ficha Técnica

316292435.pdf

Ficha Técnica

32411109.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top