Kit guía inferior y superior

Ref.: 0684700914
Ver todas las versiones

KIT GUIA ALU. CORREDERA INOX

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Guías inferiores y superiores plata mate

- Indicado para puertas correderasde armario

- Longitud máxima de guía de 230 cm(para 2 puertas de 120 cm máx)

- Fácil montaje

- Incluye:

1 Guía superior de 2,3 m

2 Perfil de sujeción de 2,30 m

3 Rodamiento inferior (4 Unidades)

Material

A1
Más Información

Superficie

A1K
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0684700914

Ficha Técnica

32407320.pdf