Herrajes

Ref.: 0684600040
Ver todas las versiones

KIT CORRED. S.R. PARA UNA HOJA 40KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT CORRED. S.R. PARA UNA HOJA 40KG
Herrajes
Easy Top
Sistema deslizante sobre carros en la parte inferior para muebles y accesorios (paneles frontales de armarios y muebles)
  • Superior e inferior idénticos
  • No necesita mecanizado en el marco ni en la puerta
  • Instalación sencilla y ultrarrápida
  • Ideal para renovaciones o para descansos en el lugar de trabajo
  • Rueda de eje desplazado para un ajuste preciso de la altura de la puerta
  • Patín deslizante superior a prueba de desprendimientos con lengüeta para retirar fácilmente la hoja de la puerta
  • Incluye un tope para mantener cerrada la hoja de la puerta

Para utilizar con muebles

2 carros


2 patines deslizantes superiores


Un tope

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

154.000 g
Más Información

Catálogo General

0684600040

Ficha Técnica

32407328.pdf

Ficha Técnica

32407329.pdf

Ficha Técnica

32407332.pdf

Ficha Técnica

32407333.pdf
Scroll to top