Tapón cónico GPN 605

Ref.: 0598641015
Ver todas las versiones

KGLSTO-GPN605-1015-NATUR

Descripción

KGLSTO-GPN605-1015-NATUR
Tapón cónico GPN 605
Silicona (SI), natural
Protege las aberturas, los orificios y las roscas interiores contra la suciedad y los daños.

Resistencia a la temperatura:

Muy resistente al calor a temperaturas de hasta aproximadamente 250 °C.

Resistente:

Diseño sólido para soportar cargas más altas.

Versátil:

El diseño cónico compensa mayores tolerancias.

Material

SILIC
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

250 °C
Más Información

Diámetro exterior cónico máximo

15 mm
Más Información

Diámetro externo cónico mínimo

10 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 605
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.750 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

170 °C
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Normas

GPN 605
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 170 °C
Más Información

Diámetro exterior cónico mínimo/máximo

10-15 mm
Más Información
Scroll to top