Burlete redondo NBR70 negro

Ref.: 04681116
Ver todas las versiones

JUNTA-TORICA-NBR70-NEGRO-1M-D1,6

Descripción

JUNTA-TORICA-NBR70-NEGRO-1M-D1,6
Burlete redondo NBR70 negro
Para la fabricación rápida y sencilla de juntas tóricas
  • Material: NBR - caucho de acrilonitrilo butadieno
  • Resistente a medios: Aceite, gasolina, grasa, hidrocarburos alifáticos (propano, butano, aceites minerales), ácidos diluidos y álcalis
  • Rango de temperatura: De -30 °C a 100 °C

Astilleros, ingeniería mecánica, operaciones de transporte, talleres de reparación de vehículos, talleres de reparación de maquinaria agrícola y motocicletas, compañías de autobuses, etc.


La norma DIN ISO 3302-1, clase de tolerancia E1 se aplica a la tolerancia dimensional

Material

NBR
Más Información

Longitud

1 m
Más Información

Dureza Shore A máxima

75
Más Información

Dureza Shore A

70
Más Información

Dureza Shore A mínima

65
Más Información

Diámetro

1.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

65-75
Más Información

Catálogo General

04681116

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top