https://www.wurth.es/junta-de-puerta-at48-l1050mm441517GUILLOTINA ALADA AT48 L1050MMGUILLOTINA ALADA AT48 L1050MM<br>Precinto automático AT 48<br>Valor de aislamiento acústico de 48 dB a 7 mm de holgura con respecto al suelo<br><ul><li>Insonoriza e impide el paso de corrientes de aire y humo</li><li>Compensación automática en suelos irregulares: separación de la puerta al piso de 5 mm a 20 mm</li><li>Esta junta de puerta automática puede acortarse 100 mm en el lado contrario al del pasador de activación</li><li>Instalación sencilla mediante fijación desde abajo para que no sea necesario abrir con cincel un espacio para los elementos de retención</li><li>La ranura debe estar colocada a la máxima distancia posible del punto de articulación</li><li>Ranura de profundidad reducida (30 mm)</li><li>En placas de presión de marcos de madera, amartille la parte central del punto de presión del marco o el soporte</li><li>Para ajustar la elevación, gire el pasador de activación con un vaso Allen AF 3</li></ul><P></P><p class="level1">Valores de aislamiento acústico:</p><ul><li>entrehierro de 7 mm: 48 dB</li><li>20 mm de holgura con respecto al suelo: 42 dB</li></ul><br><P>La junta de la puerta se puede fijar con clavos de 1,8 mm de diámetro.</P><br><P>La junta de puerta no debe quedar atascada en la ranura. Recomendamos utilizar una ranura de 30,5 mm x 13,1 mm.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40557.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/40557.jpg2024-02-16T19:34:01+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!