Jabón Lavavajillas 1L

Ref.: 6120010001
Ver todas las versiones

JABON LAVAVAJILLAS 1L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JABON LAVAVAJILLAS 1L
Jabón Lavavajillas 1L
Jabón lavavajillas para eliminar la suciedad de utensilios de comida, grasa y suciedad en las manos.

Características

  • Elevado poder desengrasante.
  • Espumante.
  • Máxima prestación de limpieza.
  • Potente autosecado.
  • No agresividad para la piel.

Ventajas

Su utilización es para restauración teniendo un muy buen resultado y también se puede utilizar para toda situación para quitar grasa y suciedad.


• Restauración.


• Hoteles.


• Talleres.

Olor/fragancia

Cítricos
Más Información

Base química

Tensoactivos
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Color

Rojo transparente
Más Información

Peso del contenido

1.02 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.120 kg
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Catálogo General

6120010001

Ficha Técnica

639800560.pdf

Hoja de datos de seguridad

04812200.PDF
Scroll to top