Fijación de guarnecidos para componentes de soporte
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
1.50 mm |
Material |
COMBI |
Cabeza del rango de agarre |
2.90 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8.20 mm |
Longitud |
17.90 mm |
Diámetro del núcleo |
4.50 mm |
Anchura |
18.00 mm |
Diámetro de la cabeza |
13.00 mm |
Color |
Neutro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
CitroënPeugeotUniversal |
Grosor mínimo del accesorio |
0.60 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
9341PF |
Longitud debajo de la cabeza |
14.80 mm |
ubicación de montaje |
Interior |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
8.20 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.320 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
8,20-8,20 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,60-1,50 mm |
Catálogo General |
0501121010 |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |
Ficha Técnica |
32406879.pdf |
Ficha Técnica |
32406880.pdf |
Ficha Técnica |
32406881.pdf |