Tubo para sistemas de aire acondicionado y refrigeración

Ref.: 0867001312
Ver todas las versiones

MANGUERA CLIMA DN16 5/8" J2064-J3062"

Descripción

MANGUERA CLIMA DN16 5/8" J2064-J3062"
Tubo para sistemas de aire acondicionado y refrigeración

Radio de flexión mínimo muy bajo

Reducción de la transmisión de ruido

Tipo de baja permeabilidad de la UE (límite de permeabilidad ultrabajo)

Muy flexible

Buen rendimiento en lo referente a:

  • Resistencia al vacío
  • Resistente al paso del tiempo
  • Resistencia a la flexión
  • Adherencia entre capas

1 pack sirve para un juego de 2,5 metros de largo

Material

NR
Más Información

Longitud

1 m
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

732.500 g
Más Información
Scroll to top