Gancho para ropa cuadrado

Ref.: 0683507031
Ver todas las versiones

HOK-COAT-A2-PIN-(SQUARE)-BOARD-5

Descripción

HOK-COAT-A2-PIN-(SQUARE)-BOARD-5
Gancho para ropa cuadrado
Con base
  • Elegante
  • Fijación invisible
  • Material de montaje incluido en la entrega

Incluye material de fijación: 1 anclaje de 8 mm de diámetro y 1 tornillo de doble rosca M6 de 37 mm

Profundidad

55 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

149.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información
Scroll to top