Iluminación opcional de la superficie de trabajo
Con perfil de iluminación inferior
Montaje de la ranura con taco escalonado
Para la instalación horizontal en el borde frontal del chasis inferior en módulos de pared.
Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud |
2500 mm |
Anchura |
37 mm |
Color |
Color plata |
Longitud útil |
2450 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
1268.000 g |
Altura |
19.4 mm |
Catálogo General |
0685250305 |