Hacheta cocina inox

Ref.: 6106400200
Ver todas las versiones

HACHETA-COCINA-19,5CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HACHETA-COCINA-19,5CM
Hacheta cocina inox
hoja de 20 cm
  • Hacheta Profesional realizado en acero MONOBLOCK.
  • Calidad del acero: acero inoxidable Molibdeno Vanadio. AISI 420.
  • Fabricación mediante estampado en una sola pieza.
  • Dureza de la hoja HRC 56 Rockwell y acabado pulido Semi Mate.
  • Orificio superior para facilitar su colgado.
  • Espesor de 4 mm para mayor consistencia de golpeo.
  • Hoja ovalada para cortar las piezas marcadas.
  • Mango realizado con cachas de Polioximetileno (POM) remachadas de gran resistencia.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Proceso de fabricación

  • Estampado.

“Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas.”


Partir, separar, cortar y trocear todo tipo de alimentos.

Longitud de hoja

20 cm
Más Información

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6106400200

Ficha Técnica

32411806.pdf
Scroll to top