Perfil de panel frontal SCHIMOS 80/120-H

Ref.: 0687914635
Ver todas las versiones

GUIA-CARRIL-SCHIMOS-H-2000-SSTC

Descripción

GUIA-CARRIL-SCHIMOS-H-2000-SSTC
Perfil de panel frontal SCHIMOS 80/120-H
para puertas de madera
Producto apto para montaje en pared y techo

Para colocarla en el carril guía SCHIMOS 80/120


1 perfil de panel, 1 set de tapas de protección


Para montaje en techo (panel en ambos lados), solicite 2 paneles.

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud del carril

2000 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1030.000 g
Más Información
Scroll to top