Guardacuerpo seguridad temporal mordaza WH 1200mm

Ref.: 0899964740
Ver todas las versiones

GUARDACUERPO-SEG-TEMP-MORDAZA-WH-1200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUARDACUERPO-SEG-TEMP-MORDAZA-WH-1200MM
Guardacuerpo seguridad temporal mordaza WH 1200mm
Sistema provisional de protección de borde, mediante barandilla de seguridad y zócalo (Norma UNE EN 13374 y certificado AENOR 044/000043)

Características

  • El sistema de protección de borde esta clasificada como clase A que permite trabajar con seguridad en superficies planas de hormigón o superficies inclinadas con una pendiente máxima inferior a 10%.
  • Dispone de soportes para una fácil y rápida colocación de barandilla superior, intermedia y zócalo.
  • Sistema temporal de protección de borde de clase A según norma UNE EN 13374.
  • Fabricados con acero de alta calidad S275, tubo cuadrado 35x35 mm, vástago interior fabricado con tubo cuadrado de 30x30 mm.
  • Pinza superior de prensión con pletina estriada de 5 mm espesor.
  • Pinza inferior de prensión al forjado fabricada con pasamano de sección 40 x 4 mm.
  • Anclaje para barandilla superior y fabricado con pasamano de 20 x 5 mm de sección.
  • Sistema de regulación y apriete telescópico mediante varilla y tuercas interiores de M12, apertura de pinzas mínima - máxima: 1 - 55 cm.

Ventajas

  • Es idóneo para la instalación de cantos de forjado de diferentes espesores o espesores variables gracias al apriete de regulación telescópica.
  • Sistema de apriete rápido.
  • Protege en todo momento al operario frente a una caída al vacío.

Beneficios

  • Husillo de apriete rápido.
  • Acabado superficial pintura EPOXI, apta para usos exteriores.
  • Ahorro de tiempo en su instalación.

Condiciones de aplicación y límite


• La distancia entre la parte más alta de la barandilla principal y la superficie de trabajo debe ser al menos 1000 mm.


• Los huecos entre barandillas no deben ser superiores a 470 mm.


• Cualquier hueco horizontal debe ser menor de 120 mm.


• La distancia entre la parte más alta del rodapié y la superficie de trabajo debe ser al menos 150 mm.


• Deben evitarse huecos entre el rodapié y la superficie de trabajo.

Material

1,0044
Más Información

Altura efectiva

1000 mm
Más Información

Anchura de fijación externa mínima

10 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Diámetro del tubo de inserción

30 mm
Más Información

Estándar EN

13374:2013 + A1:2018
Más Información

Anchura de fijación externa máxima

550 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.200 kg
Más Información

Altura

1200 mm
Más Información

Normas

EN 13374:2013 + A1:2018
Más Información

Certificado Aenor

659450653.pdf

Catálogo General

0899964740

Ficha Técnica

638242885.pdf
Scroll to top