Grasa para bujes de rueda

Ref.: 08904016
Ver todas las versiones

GRASA PARA BUJES DE RUEDA 45 KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA PARA BUJES DE RUEDA 45 KG
Grasa para bujes de rueda
W-C 290
Grasa de litio complejo de alta tecnología para la lubricación de todo tipo de rodamientos

Características

  • Alta viscosidad.
  • Elevado punto de gota 290º C.
  • Consistencia de grado NLGI 3.
  • Excelente propiedad antifricción
  • Resistente al agua y al desgaste.
  • Indicada para bujes de rueda de remolques y semi-remolques, tractores, autocares, autobuses, obra pública y en general en cajas rodantes.

Ventajas

  • Buena untuosidad (capacidad de adhesión sobre una superficie metálica) sin perder capacidad de engrase.
  • Mayor resistencia a altas temperaturas para todo tipo de rodamientos, bolas, agujas, rodillos y cónicos que trabajen a baja, media o alta temperatura.

Beneficios

  • Alarga la vida de los rodamientos debido a que está formulada a partir de aceites minerales parafínicos muy refinados y exenta de compuestos organometálicos pesados (plomo, bario y antimonio).
  • A temperaturas elevadas de trabajo continuo, el proceso de degradación de la grasa es más lento (dura más que una grasa con aceite mineral).

Limpiar previamente la zona a engrasar y aplicar con un pincel, espátula, engrasadora manual, neumática o de batería.

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Declaración de producto

539948847.pdf

Catálogo General

08904016

Ficha Técnica

32405981.pdf

Hoja de datos de seguridad

04759308.PDF
Scroll to top