Grasa de litio

Ref.: 08904013

GRASA-DE-LITIO-W-C-200-45KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA-DE-LITIO-W-C-200-45KG
Grasa de litio
W-C 200
Grasa lítica especial para motores eléctricos, zonas vibratorias y engrase vertical. Grasa multiuso de verano.

Características

  • Grasa consistente con gran estabilidad mecánica.
  • Tiene una elevada untuosidad que hace que no se escurra en posición vertical.
  • Protege la zona de engrase de la suciedad y herrumbre.
  • Buena resistencia al agua.
  • Gran resistencia al desgaste prematuro.

Ventajas

  • Gracias a su elevada untuosidad mejora el mantenimiento del lubricante en el punto de engrase.
  • Debido a su alta temperatura de trabajo hace que no descuelgue, incluso a altas temperaturas.
  • Permite trabajar con condensación de agua.

Beneficios

  • Evita el descuelgue en aplicaciones de alta temperatura.
  • Gran resistencia a zonas de engrase vibratorias.

Aplicar mediante sistemas de engrasado convencionales, engrasadoras manuales, neumáticas, a batería, etc. Seguir las instrucciones del re-engrasado del fabricante.


Apropiada para todo tipos de rodamientos, bolas, agujas, rodillos, cónicos, etc. que trabajen a baja, media o alta temperatura.


Es la grasa más apropiada para motores eléctricos, montados en posición vertical como horizontal. Además es recomendable en aplicaciones con vibración donde se necesite una grasa que resista el descuelgue.

Peso del contenido

45 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.000 kg
Más Información

Declaración de producto

539948847.pdf

Catálogo General

08904013

Ficha Técnica

32405978.pdf

Hoja de datos de seguridad

04759300.PDF
Scroll to top