GRAPAS-PN-FB-(A2K)-14MM

Ref.: 5089360004
Ver todas las versiones

GRAPAS-PN-FB-(A2K)-14MM

Descripción

GRAPAS-PN-FB-(A2K)-14MM

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Anchura

11.6 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Anchura del alambre

0.5 mm
Más Información

Grosor del alambre

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.170 g
Más Información

Anchura del alambre x grosor del alambre

0,5 x 1,25 mm
Más Información
Scroll to top