Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
8.00 mm |
Material |
PA 66 |
Altura de la cabeza |
2.30 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8.80 mm |
Diámetro de la cabeza |
14.50 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
AudiFordGMRenaultVolkswagen |
Grosor mínimo del accesorio |
3.00 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
21030249, N807389S, 6503598, 1039463, 8E0825267, 7701049271, |
Longitud debajo de la cabeza |
21.00 mm |
ubicación de montaje |
Transmisión-ruedaUniversal |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
8.00 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.720 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
8,00-8,80 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
3,00-8,00 mm |
Catálogo General |
0500300001 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |