GORRA SEGURIDAD VISERA CORTA AZUL EN812

Ref.: 0899200879
Ver todas las versiones

GORRA SEGURIDAD VISERA CORTA AZUL EN812

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GORRA SEGURIDAD VISERA CORTA AZUL EN812

Tamaño máximo

65 cm
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño mínimo

52 cm
Más Información

Estándar EN

812
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Normas

EN 812
Más Información

Tamaño mínimo/máximo

52 cm-65 cm
Más Información

Manual instrucciones

658859457.pdf

Catálogo General

0899200879

Ficha Técnica

658389910.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202410010200005251696297ad4eb4
Scroll to top