Gancho de soldadura QC 8

Ref.: 516213475
Ver todas las versiones

GANCHO SOLDABLE C8 3T 75MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO SOLDABLE C8 3T 75MM
Gancho de soldadura QC 8
Para soldar
  • Factor de seguridad: 4
  • Clase de calidad QC 8
  • Lacadas en rojo

Para soldar a palas excavadoras, excavadoras, travesaños, etc.

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Capacidad de transporte de carga

3 t
Más Información

Longitud

129 mm
Más Información

Anchura

106 mm
Más Información

Diámetro del anillo

24 mm
Más Información

Longitud del gancho

29 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731813000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1280.000 g
Más Información

Diámetro interno

75 mm
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

Catálogo General

516213475

Ficha Técnica

584154744.pdf

Manual instrucciones

Y12016090102000011753731caff4a83

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top