Gancho de ajuste con ojal, QC 8

Ref.: 516278608
Ver todas las versiones

GANCHO-CARGA-OJAL-CHN-GK8-(2,0T)-D7/8

Descripción

GANCHO-CARGA-OJAL-CHN-GK8-(2,0T)-D7/8
Gancho de ajuste con ojal, QC 8
Para cadenas de elevación
Gancho de ajuste para cadena de elevación
  • Clase de calidad 8
  • Lacadas en rojo

Capacidad de transporte de carga

2000 kg
Más Información

Anchura del gancho

24 mm
Más Información

Longitud del gancho

60 mm
Más Información

Ancho de la boca

10 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

16 mm
Más Información

Grosor del material de la parte superior del gancho

10 mm
Más Información

Grosor del gancho

30 mm
Más Información

Diámetro de la cadena

7/8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top