Fundas de asiento protectoras

Ref.: 0899500548
Ver todas las versiones

FUNDA PROT ASIENTO CASE 18M 250UND

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA PROT ASIENTO CASE 18M 250UND
Fundas de asiento protectoras
PE
Fundas de asiento protectoras con el logotipo de la marca

De polietileno blanco

Producto personalizado con el logotipo de la marca


El plazo de entrega puede ser de hasta 8 semanas.

Material

PE
Más Información

Longitud

1340 mm
Más Información

Anchura

790 mm
Más Información

Grosor

18 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 kg
Más Información

Longitud x anchura

1340 x 790 mm
Más Información

Catálogo General

0899500548

Ficha Técnica

32410717.pdf
Scroll to top