Material |
PES |
Capacidad de carga máx. |
1 kg |
Longitud |
150 mm |
Diseño |
Horizontalmente |
Anchura |
30 mm |
Color |
Gris;Negro |
Para correa con anchura |
50 mm |
Se puede utilizar para teléfono móvil |
145 x 75 x 15 mm |
Código del sistema armonizado |
85171100000 |
Peso del producto (por artículo) |
27.000 g |
Altura |
80 mm |
Longitud x anchura x altura |
150 x 30 x 80 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0715930220 |
Ficha Técnica |
32410851.pdf |