Funda asiento nylon con goma

Ref.: 0899500137
Ver todas las versiones

FUNDA-ASIENTO-NYLON-AZUL-CON-GOMA-WÜRTH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA-ASIENTO-NYLON-AZUL-CON-GOMA-WÜRTH
Funda asiento nylon con goma
WÜRTH

Características

  • Material de alta calidad con refuerzos en las costuras y protección en el contorno, lo que permite reutilizar la funda durante un largo periodo de tiempo.
  • Diseño moderno que se adapta a todo tipo de asientos.
  • Totalmente impermeable, la suciedad no penetra y se limpia fácilmente.
  • No absorbe malos olores.
  • Se puede lavar.

Lavar en agua fría.

No exponer a ninguna fuente de calor para evitar deterioro del resinado interior de PVC.

No planchar.

No utilizar secadora.

Se puede utilizar suavizante.

  • Colores de la funda:

Negro

Rojo

Azul

Ventajas

  • Espacio abierto para el paso del cinturón de seguridad. Facilidad de colocar/retirar el cinturón sin retirar la funda. En la parte central de la funda lleva dos troquelados en forma de semicírculo con el fin de liberar espacio para acceder al mecanismo del cinturón de seguridad con mayor facilidad.
  • Incorpora una banda elástica para mejorar la fijación del asiento.
  • Práctico gancho para colgar una vez retirado.
  • Estas fundas permiten reducir la utilización del plástico beneficiando así el medio ambiente.

Beneficios

  • Se consigue ahorrar 65 kg de plástico desechable por cada técnico.
  • Cada funda ECO equivale a más de 250 fundas de plástico desechables.
  • Reutilizable, lavable e impermeable.
  • Gran adaptabilidad por sus gomas.

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del producto (por artículo)

242.000 g
Más Información

Catálogo General

0899500137

Ficha Técnica

579395998.pdf
Scroll to top