Fresa para aluminio y PVC

Ref.: 061812 04
Ver todas las versiones

FRESOLIN ALUMINIO 4X60 FORMA A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESOLIN ALUMINIO 4X60 FORMA A
Fresa para aluminio y PVC
Tipo A
  • Un filo de corte

Especialmente adecuada para taladrar orificios en puertas y ventanas de aluminio y PVC

Material

HSS
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo

12000 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

16000 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Longitud útil

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.200 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo

12000-16000 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

06181204

Ficha Técnica

32405342.pdf
Scroll to top