Especialmente adecuada para taladrar orificios en puertas y ventanas de aluminio y PVC
| Material | HSS | 
| Longitud | 120 mm | 
| Número de revoluciones mínimo | 12000 U/min(rpm) | 
| Máxima velocidad de rotación | 16000 U/min(rpm) | 
| Diámetro nominal | 8 mm | 
| Longitud útil | 14 mm | 
| Código del sistema armonizado | 00000000000 | 
| Peso del producto (por artículo) | 50.000 g | 
| Diámetro del vástago | 8 mm | 
| Número de revoluciones mínimo/máximo | 12000-16000 U/min(rpm) | 
| Catálogo General | 061814008 | 
| Ficha Técnica | 32405342.pdf |