Fresa helicoidal escalonada

Ref.: 0694453640

FRESA ESCALONADA HSS PERF D4-40,5

Descripción

FRESA ESCALONADA HSS PERF D4-40,5
Fresa helicoidal escalonada
La última generación de brocas escalonadas Performance para una vida útil más larga, un taladrado significativamente más rápido con un funcionamiento suave y una formación muy reducida de rebabas al procesar piezas delgadas fabricadas en acero convencional con una resistencia de hasta 900 N/mm2, aluminio, fundición de hierro, latón, bronce, madera y plásticos.

Vida útil hasta 4 veces más prolongada

En comparación con las brocas escalonadas sin recubrimiento similares

Mejor centrado y taladrado de puntos hasta un 100 % más rápido

Velocidad exclusiva de desbaste

Aceleración del proceso de taladrado general

Fuerzas de avance significativamente menores

Geometría de corte optimizada

  • Funcionamiento extraordinariamente suave sin quedar atrapada en la pieza de trabajo
  • Sin deformación de la chapa metálica
  • Redondez del orificio mejorada
  • Se ha reducido en gran medida la formación de rebabas en los bordes

Fuerza ejercida sobre la herramienta durante el proceso de taladrado hasta un 80% menor

Perfil de corte optimizado con transiciones más suaves entre las distintas etapas

Vástago de 3 caras

  • Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de fuerzas
  • Protección del portabrocas frente a daños
  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo

  • Asegúrese de que haya suficiente refrigeración o lubricación

  • Asegúrese de que el avance sea uniforme

  • Respete la tabla de velocidades

  • No empuje durante la perforación sacabocados: la broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa metálica

  • Centrado, taladrado, perforación de núcleo y desbarbado de chapas metálicas, tuberías y perfiles en un solo paso, utilizando tanto brocas manuales como equipos fijos.

  • La última generación de brocas escalonadas Performance es ideal para el procesamiento de chapas metálicas, paneles, perfiles y tuberías de acero no aleado convencional con una resistencia de hasta 900 N/mm2, aluminio, hierro fundido, latón, bronce, madera y plásticos con un grosor de hasta 4,0 mm. Los aceros aleados con una resistencia de hasta 900 N/mm2 pueden procesarse con un grosor de hasta 2,0 mm.

Altura de escalón

0 mm
Más Información

Longitud del vástago

24 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

126 mm
Más Información

Diámetro máximo de taladro

40.5 mm
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

6 mm
Más Información

Zona de desbarbado en el diámetro

0 mm
Más Información

Paso del peldaño

0 mm
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

389.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

6-40,5 mm
Más Información
Scroll to top