Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes STEEL

Ref.: 0616532060

FRESA DE METAL-D6-WL18MM

Descripción

FRESA DE METAL-D6-WL18MM
Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes STEEL
Fresa de alto rendimiento con geometría de diente innovadora para una capacidad de corte excepcional durante el procesamiento de acero y acero de fundición.
  • Hasta un 50 % más de capacidad de corte al procesar acero y acero de fundición en comparación con puntas fresadoras con el sistema de doble corte convencional
  • Comportamiento de fresado agresivo, virutas grandes, alta tasa de eliminación de material
  • Fácil manejo
  • La pieza de trabajo está protegida a la reducción significativa de generación de calor
  • Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
  • Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, y biselado y redondeado de bordes


Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la punta de lijado, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Puede producirse decoloración en el eje debido a la capacidad de corte extremadamente alta. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.

Material de la varilla de montaje

Metal duro
Más Información

Eficiencia de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

18 mm
Más Información

Formulario

Forma cilíndrica
Más Información

Diámetro de la cabeza

6 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

18 mm
Más Información

Comportamiento guía (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Tipo de dientes

ACERO
Más Información

Material a procesar

AceroMetal colado
Más Información

Subgrupo de materiales

Aleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAluminioBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Material del cabezal

Metal duro
Más Información

Código del sistema armonizado

82077010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte

6 x 18 mm
Más Información
Scroll to top