Accesorio fondo perforado Inox

Ref.: 6107120011
Ver todas las versiones

FONDO PERFORADO GN WÜRTH INOX 1/1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FONDO PERFORADO GN WÜRTH INOX 1/1
Accesorio fondo perforado Inox
GASTRONORM
  • Fondo perforado para cubeta Gastronorm de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para uso profesional.
  • Accesorio compatible con las diferentes medidas de Gastronorm.
  • Mantiene los alimentos a una altura que pueden escurrirse en la misma cubeta Gastronorm.
  • Altamente resistente a impactos gracias a su espesor y sus bordes reforzados.
  • Su diseño, con radios interiores pequeños, permite maximizar la capacidad de las bandejas y al mismo tiempo poder apilarlas entre si para ahorrar espacio de almacenamiento.
  • Conforme la normativa EN-631.2.

Ideal para escurrir todo tipo de alimentos como verduras hervidas, para almacenar carne en la nevera, etc...

Material

304
Más Información

Longitud

460 mm
Más Información

Anchura

265 mm
Más Información

Descripción de tipo

1/1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

460 x 265 x 8 mm
Más Información

Longitud x anchura

460 x 265 mm
Más Información

Catálogo General

6107120011

Ficha Técnica

32411784.pdf
Scroll to top