Profundidad |
74 mm |
Flujo luminoso |
1300 lm |
Clase de protección IP |
IP 68 |
Tipo de lámpara |
LED |
Condiciones de temperatura máxima |
65 °C |
Marca de aprobación |
ADR |
Longitud |
100 mm |
Nivel de potencia |
15 W |
Anchura |
100 mm |
Formulario |
Cuadrado |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Material de la carcasa |
Plástico |
Tensión nominal máxima |
50 V/CC |
Conexión de cables |
Con cable |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Material de la lente del faro |
Plástico |
Tensión nominal mínima |
10 V/CC |
Número de LED |
9 Uds |
Longitud del cable |
1.5 m |
Código del sistema armonizado |
940542310900 |
Peso del producto (por artículo) |
480.000 g |
Altura |
74 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 65 °C |
Longitud x anchura x altura |
100 x 100 x 74 mm |
Anchura x altura x profundidad |
100 x 74 x 74 mm |
Tensión nominal mínima/máxima |
10 / 50 V/CC |
Catálogo General |
081245321 |
Ficha Técnica |
32406825.pdf |