Foco de trabajo LED

Ref.: 0812450015
Ver todas las versiones

FOCO-VEH-CW-WIRE-FLOODLGHT-16X3W

Descripción

FOCO-VEH-CW-WIRE-FLOODLGHT-16X3W
Foco de trabajo LED
16 x 3 W, 48 W, 10-40 V
Se puede utilizar como luz de repuesto y adicional

Se puede montar de forma universal, con supresión de ruido

Certificación

  • EN 13309

Maquinaria de construcción: compatibilidad electromagnética de máquinas con fuente de alimentación interna

  • EN 14982

Maquinaria agrícola y forestal: compatibilidad electromagnética

  • EN 50498

Compatibilidad electromagnética (EMC): norma de familia de productos para equipos electrónicos de posventa de vehículos

Certificación E-Mark E9 y homologación ECE R10

Profundidad

65 mm
Más Información

Flujo luminoso

2900 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Tipo de lámpara

LED de 3 vatios
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Marca de aprobación

ECE-R10
Más Información

Color de la luz

Blanco frío (CW)
Más Información

Anchura

107 mm
Más Información

Formulario

Cuadrado
Más Información

Material de la carcasa

Fundición de aluminio
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tensión nominal máxima

40 V/CC
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Material de la lente del faro

Plástico
Más Información

Tensión nominal mínima

10 V/CC
Más Información

Número de LED

16 Uds
Más Información

Luz incidente

Foco
Más Información

Temperatura de color

6500 K
Más Información

Con interruptor

No
Más Información

Longitud del cable

45 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Altura

125 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 50 °C
Más Información

Anchura x altura x profundidad

107 x 125 x 65 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

10 / 40 V/CC
Más Información
Scroll to top